内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:9 A、最大ドレイン-ソース間電圧:600 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:385 mΩ、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:TO-220、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:31 W、幅:4.85mm、Infineon CoolMOS(TM)CPパワーMOSFET
注文コード49257828
品番IPA60R385CPXKSA1