※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49262105
品番
SNTS-M1.4-6-FP
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
質量(g)
0.04
寸法a(mm)
0.4
寸法l(mm)
6
寸法T(mm)
0.45
寸法m(mm)
M1.4