SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49262141 品番 SNTS-M1.6-6-FP
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
質量(g)0.05 寸法a(mm)0.4 寸法l(mm)6 寸法T(mm)0.5 寸法m(mm)M1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする