※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNZF-M1.4-3-TBZ SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49262543 SNZF-M1.4-3-TBZ SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49262543

SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 49262543 品番 SNZF-M1.4-3-TBZ
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
質量(g)0.05 寸法L1(mm)0.45 寸法D1(mm)2 寸法l(mm)3 寸法m(mm)M1.4 頭部形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
ニコンレンズの修理に使いました
狭山博愛病院 様

ニコンのレンズを分解するときにネジをなめてしまったために
取り換えてつかいました。十分つかえました。
助かっています

2025-04-05
用途:
製品の部品
ブレインビジョン株式会社 様

非常に精密でいいネジです。他のNBKのネジは全部お勧めです。ちょっと高いけど、その価値はあります。

対象商品:
49262586
2021-09-27
用途:
カメラ工作や精密小型機器の製作に使います。
武藤電機製作所 様

強靭で十字ドライバーの強い締め込みや緩めの際に決して山崩れしない強靭さに助けられています。磁力で奥まったところにセッティング、取り外し時にすんなりついてくるのも頼もしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49262552
2018-07-16
用途:
ドライブレコーダーの修理
その他業種

近くのホームセンターにおいていない商品が簡単に購入できてラッキーでした。

2人が参考にしています
対象商品:
49262665
2023-04-11
用途:
カバン修理
その他業種

やや頭が飛び出てしまった。ミスチョイスでした。又別なネジを探します。

対象商品:
49262753
2017-01-08
用途:
海外製ルーペのマイナスネジをプラスネジに交換。この交換により、普通にあるドライバーで締め直すことが出来るようになる。

このサイズのネジはホームセンターにも売っていなかったところ、こちらで取り扱って頂いており、助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
49262543
2020-05-03
用途:
リクシルのローボルトライトの固定用に

リクシルのローボルトライトのポールとライトの接続固定ネジが
工事現場で転がっていって行方不明に・・・こちらで購入してピンチを
脱出。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする