※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M2
注文コード
49270846
品番
SPS-M2-12-P
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
アウトレット
¥879
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.05
ねじの呼び
M2
材質
PPS
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴