NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49272422
品番
SPV-M5-20-H
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
PVDF
ねじの呼び
M5
頭部形状
六角
質量(g)
0.66
寸法L1(mm)
3.5
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
20
寸法m(mm)
M5