SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) ねじの呼びM5 注文コード49272431 品番SPV-M5-25-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDF ねじの呼びM5 頭部形状六角 質量(g)0.76 寸法L1(mm)3.5 寸法B(mm)8 寸法l(mm)25 寸法m(mm)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする