NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M8
注文コード
49272483
品番
SPV-M8-20-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,690
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDF
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角
質量(g)
1.74
寸法L1(mm)
5.5
寸法B(mm)
13
寸法l(mm)
20
寸法m(mm)
M8