NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SRTS ツーホールなべ小ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49274407
品番
SRTS-M5-16
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
頭部形状
なべ
穴の形状
ツーホール
質量(g)
3.17
寸法L1(mm)
3
寸法D1(mm)
10
寸法l(mm)
16
寸法m(mm)
M5
ねじの呼び
M5