NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SRWS トライウィングなべ小ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49274434
品番
SRWS-M3-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
頭部形状
なべ
穴の形状
トライウィング
質量(g)
0.5
寸法L1(mm)
1.8
寸法D1(mm)
5.6
寸法l(mm)
6
寸法m(mm)
M3
ねじの呼び
M3