NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SRWS トライウィングなべ小ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49274504
品番
SRWS-M5-16
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
頭部形状
なべ
穴の形状
トライウィング
質量(g)
3.1
寸法L1(mm)
3.4
寸法D1(mm)
9.5
寸法l(mm)
16
寸法m(mm)
M5
ねじの呼び
M5