※SSB-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275581
品番
SSB-M8-80-B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
スティール
寸法R(mm)
12
寸法B(mm)
13
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
5.5
寸法L1(mm)
3.7
寸法L2(mm)
6.5
M
M8