※SSB-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275624
品番
SSBS-M8-30-B
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法R(mm)
12
寸法B(mm)
13
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
5.5
寸法L1(mm)
3.7
寸法L2(mm)
6.5
M
M8