NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の Xステージ(手動)
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290516
品番
TAR-25161
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±65
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝