NBK(鍋屋バイテック会社)
TAS XY軸ねじ送りステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テーブル長さ(mm)
60
30
60
テーブル幅(mm)
18
24
18
耐荷重(N)
147
68.7
147
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290586
品番
TAS-60XY
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±7.5
ストローク(Y距離)(mm)
±7.5
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
18
耐荷重(N)
147
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝