NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 手動ステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)の Xステージ(手動)
TAS X軸ねじ送りステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290595
品番
TAS-30
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±4
ストローク(Y距離)(mm)
±4
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
24
耐荷重(N)
68.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝