NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ベアリング(軸受)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂/プラスチック
NBK(鍋屋バイテック会社)の 標準タイプ(穴あき)
VBU・VBJ ウレタンベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
52
注文コード
49295461
品番
VBJ-65
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
52
寸法De(Φmm)
65
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
27
寸法S1(mm)
20
寸法W(mm)
15
寸法d(Φmm)
25
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
52
幅(mm)
15
用途
カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。
材質/仕上
[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
質量(kg)
0.12
タイプ
軸なし
ねじ寸法M
M12×1.75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方