IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY RTDセンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:RTD 、 プローブ径:0.2mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 精度:クラスY 、 応答時間:0.18 ms (水)、2.5 ms (空気) 、 白金抵抗温度センサ、IST (Innovative Sensor Technology). IST (Innovative Sensor Technology)の白金薄膜RTD (抵抗温度検出器)温度センサは、過酷な温度条件下でも機能します。 また、精度クラスやパッケージオプションも各種取り揃えています。 注文コード49295479 品番P0K1.161.6W.Y.010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:RTD 、 プローブ径:0.2mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 精度:クラスY 、 応答時間:0.18 ms (水)、2.5 ms (空気) 、 白金抵抗温度センサ、IST (Innovative Sensor Technology). IST (Innovative Sensor Technology)の白金薄膜RTD (抵抗温度検出器)温度センサは、過酷な温度条件下でも機能します。 また、精度クラスやパッケージオプションも各種取り揃えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする