IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY 温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49295576 品番TSIC 301 TO92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:アナログ 、 インターフェースタイプ:アナログ 、 精度:±0.3℃ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-50 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 長さ:4.77mm 、 高さ:4.01mm 、 幅:2.41mm 、 分解能:0.1 ℃ 、 Tsic(TM)センサIC、IST Innovative Sensor Technology. IST Innovative Sensor TechnologyのTSi(TM)温度センサは、精度が高く、長期間安定した性能を発揮し、低消費電力です。 これらのセンサは、データロガー、デジタル温度計、温度の監視及び測定用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする