IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY 温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード49295619 品番P14 SMD-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様精度:±1.5% 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 動作温度範囲:-50 → +150 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作供給電圧 Max:12 V 、 パッケージタイプ:SMD 、 長さ:6.35mm 、 高さ:0.4mm 、 幅:2.54mm 、 寸法:6.35 x 2.54 x 0.4mm 、 静電容量式湿度センサ. IST Innovative Sensor Technology製の静電容量式相対湿度センサでは相対湿度が測定でき、さまざまな温度範囲で動作します。 SMD及び配線構成を取り揃えています。 気象観測気球、油分測定などが用途になります。. 優れた線形性 低ヒステリシス 高速な応答時間 耐薬品性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする