CM2B25-285AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297806

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
49297806
品番
CM2B25-285AZ
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
285
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする