曜日別特売
CM2B25-495Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297937

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど228種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
49297937
品番
CM2B25-495Z
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
495
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする