IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS スイッチングダイオード シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49304597
品番
MDMA380P1600KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:ケースY1 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:7 、 最大順方向降下電圧:1.18V 、 長さ:115mm 、 幅:50mm 、 高さ:52mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MDMAシリーズデュアルダイオードモジュール、IXYS
RoHS指令(10物質対応)
対応