※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田精機
千代田精機の 汎用管継手
千代田精機の くい込み管継手・インサート管継手
変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316374
品番
6UW22L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ方向
左ねじ
形状
変換アダプター
管接続口径
3/4-16UNF・W22
ねじの種類
3/4-16UNF(おねじ)/ W22(めねじ)
ねじ規格
UNFねじ/Wねじ
ねじ山
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません