FINE NT洗瓶 細口

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)300 注文コード49350132 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。

容量(mL)300 TGK品番927-22-16-03 高さ(mm)205 材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)50 目盛あり 口内径(Φmm)19 胴径(Φmm)66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49350193
2021-02-08
用途:
分析室での洗浄

本体の柔らかさが程よく、使用しやすい。ノズルの長さも良い。

対象商品:
49350132
2017-09-03
用途:
水槽などに水補給
卸売・小売業

植木の水遣り、水槽に水を入れたり、いろいろな事に使えるので便利です。

対象商品:
49350078
2020-05-11
用途:
細かな箇所の洗浄

ノズルが別パーツで大きく、細かな箇所(小さい穴等)の洗浄がしずらい。
しかし先端が硬いので消耗はしづらく長期間使用できます。
モデルチェンジ前の商品と選べるようにして頂けたら幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする