NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レモンイエロー TGK品番927-22-21-81 注文コード49352442 品番-
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は色・TGK品番・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

TGK品番927-22-21-81 容量(mL)250 用途純水・水用 レモンイエロー 高さ(mm)199 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)約48 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 胴径(Φmm)64 材質(チップ)軟質ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49352442
2024-03-27
用途:
機械のメンテナンス時

油こぼれに困ってました。
安くて良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする