- 買い物袋スタンド 日本クリンテック 49358898 - 買い物袋スタンド 日本クリンテック 49358898 - 買い物袋スタンド 日本クリンテック 49358898

買い物袋スタンド

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49358898 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レジ袋をゴミ入れにして使えます。

材質スチール/粉体塗装、ポリエチレン レッド 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×310×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×550 適合寸法(mm)(袋サイズ)幅300〜350、高さ500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49358916
2021-07-08
用途:
ゴミ入れ
教育・研究機関

シンプルで便利です。大きさが合わない袋や持ち手のない袋でもクリップで留めて使っています。

対象商品:
49358916
2020-03-10
用途:
事務所机横のダストボックスとして、常時設置
大国地域振興協議会 様 (その他業種)

使用袋が、買い物袋等の廃棄品を利用しているので、その都度容量不足や、大きすぎが起こり専用袋の準備が必要かも?

対象商品:
49358898
2019-12-03
用途:
ゴミ箱
卸売・小売業

スタンドしきで、スッキリしてます

スタンドの幅よりビニール袋を
かける幅が狭く、横幅が無駄なのが残念です

価格が安いので、それなりに満足はしています

対象商品:
49358898
2019-07-16
用途:
レジ袋スタンドとして

しっかりした作りで大袋も掛けられて、安定しています。そうそう消耗するものでもないので、この価格でも充分、というところです。

対象商品:
49358916
2017-12-23
用途:
簡易のゴミ捨てとして使用
卸売・小売業

いつも使用しているごみ箱が大きすぎて運ぶのが大変なので手元に置くために購入。使わないときは畳んでおけるので便利である。見た目もシンプルでよい。

1人が参考にしています
対象商品:
49358916
2019-04-10
用途:
各部屋のゴミ箱替わりに
運輸・通信業

買い物袋が無駄なく使えて大変便利でゴミの始末が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする