静電気除去タイプふわふわダスター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49359302 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。

グリーン 材質ヘッド部/ポリエチレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール ハンドル部/アルミパイプ・ポリエチレン 質量(g)約60 全長(cm)約29 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49359302
2023-06-29
用途:
精密機械の埃取り
製造業

精密機械を組立た後に、埃を払うのに購入。
静電気も除去してくれるので、キレイに埃が取れる

対象商品:
49359302
2022-07-11
用途:
監視カメラの清掃

長い棒に付けて高所にある監視カメラの清掃に使っています
レンズを傷つけず力を加えなくてもそれなりに綺麗になるので助かっています
使い始めなので物持ちは分かりませんが・・・

対象商品:
49359302
2020-01-11
用途:
照明器具を作っている作業台の掃除
製造業

洗えてとても清潔感があってつかいごごちも良いと思いました

対象商品:
49359302
2018-10-15
用途:
レコードのホコリ取り
不動産業

レコードのホコリ取りに使っています。静電気除去の効果があったのか、ホコリの吸着が少なくなったような気がします。

対象商品:
49359302
2021-07-19
用途:
フローリング研磨で壁についた粉塵の除去
医療・福祉・介護関連業

ホコリ取り器はビニールのような素材が一般的だがこちらは一本一本撚り糸のものでできているのである程度押さえつけて拭き取るのに良いかもしれない。
ただし、ひっかかると抜けしまうので注意が必要。
それほど大きいものではないので大掃除には向かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする