ツールケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49364053 品番 MCT2
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

工具や部品の整理や収納に便利です。
選べる3サイズ展開です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×115×54 シルバー トラスコ品番820-4936 材質スチール 質量(kg)1.1 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)54 外寸法・奥行(mm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
器具収納
その他業種

箱の内寸を書いて欲しい。
入れたいものが全部入らなかったので

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
49364044
2020-01-30
用途:
工具箱
製造業

直ぐに届きました。
しっかりしたつくりで、見た目以上に重いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする