MCT3 ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364062

MCT3 ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364062
MCT3 ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364062

ツールケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)58
質量(kg)2
内容量1個注文コード49364062品番MCT3
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

工具や部品の整理や収納に便利です。
選べる3サイズ展開です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×209×58シルバートラスコ品番820-4937材質スチール質量(kg)2材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)58外寸法・奥行(mm)209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 器具収納
その他業種

箱の内寸を書いて欲しい。
入れたいものが全部入らなかったので

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 49364044
2020-01-30
用途: 工具箱
製造業

直ぐに届きました。
しっかりしたつくりで、見た目以上に重いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする