トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
収納式耳栓ハンドル付溝なし用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49379243
品番
No.1961-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
耳栓がカバー内に収納できる。
耳栓部分が交換できる。
日本製。
質量(g)
約44
色
グリーン
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
あり
注意
※ヘルメットは別売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49379243
No.1961-S
27405482
No.1962-S
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)