MOLDEX 使い捨て耳栓 6630 Meteors Small 200ペア(1小箱)
耳孔内部の形状に合わせた独自の曲線デザインで、最小の圧力でしっかりフィット
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォーム素材により、一日中快適に装着可能
革新的な端面デザインが確かで安定したフィット感を一日中キープ
大きく膨らんだベース部分が適切な挿入・フィット・スムーズな取り出しをサポート
スモールタイプは NRR 28dB と、第三者機関によるテストにおける最高水準の遮音値を誇る
有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用
小型モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様
- 用途
- 工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
- 内容量
- 1箱
安全保護具 の新着商品
カテゴリ