MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱)
第三者機関による実証テスト済みのNRR30dBの確かな遮音性能を誇る耳栓
極めて柔らかく軽量な素材で、圧力を与えることなく耳孔にぴったりフィット
コンパクトなテーパー形状により簡単に挿入・取り外しが可能
圧力が小さくコンパクトな形状で、一日中着用しても快適さが損なわれない
中~高音レベルの騒音環境での長時間使用に最適
耳孔の小さい方にもフィットするよう設計
耳の内部を刺激しない滑らかな表面仕上げ
非常に目立つ明るいオレンジカラーで装着有無の確認が素早く簡単に行える
有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用
- 用途
- 工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
- 仕様
- 有害物質:PVC不使用
- 品番
- 6820
- 包装形態
- 1ペアずつ個別包装
- コード
- コード無
- 素材
- 発泡ウレタン
- 入数
- 200ペア
- 遮音値(dB)
- NRR 30
- 内容量
- 1箱
安全保護具 の新着商品
カテゴリ




























