曜日別特売

MOLDEX 使い捨て耳栓 6620 Goin'Green 200ペア(1小箱)

MOLDEX 使い捨て耳栓 6620 Goin'Green 200ペア(1小箱) - Moldex(モルデックス)MOLDEX 使い捨て耳栓 6620 Goin'Green 200ペア(1小箱) - Moldex(モルデックス)MOLDEX 使い捨て耳栓 6620 Goin'Green 200ペア(1小箱) - Moldex(モルデックス)

第三者機関による独立テスト済みの最高遮音値NRR33dBを誇る高性能耳栓
柔らかく圧力の少ない発泡ウレタンフォーム素材で、快適さとぴったりとした装着感を実現
テーパー形状のデザインにより簡単に挿入・取り外しが可能
装着していることを忘れるほどの抜群の快適さを実現
耳孔の小さい方にも対応できる形状設計
刺激の少ない滑らかな表面仕上げで長時間使用でも快適
有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用
MOLDEXの品質シンボルであるグリーンのオリジナルマーブル模様のユニークな外観

用途
工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
仕様
有害物質:PVC不使用
品番
6620
包装形態
1ペアずつ個別包装
コード
コード無
素材
発泡ウレタン
入数
200ペア
遮音値(dB)
NRR 33
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033781426620-200PCS
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする