TAKAGI(高儀)
ケース付き耳せん15ペア(30個入)
外耳道をしっかりとふさぐ!装着性に優れた大きめサイズの弾丸型
低速復元タイプで高い遮音性を実現
用途
作業現場で
学習・睡眠時等に
付属品
ケース:15ペア
材質
耳せん・ポリウレタン ケース:ポリプロピレン
遮音値(dB)
SNR38、【高域周波】H:38、中域周波遮音値M:36、低域周波遮音値L:33
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05046156
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください