RS73F1JTTD3900B KOA 金属皮膜抵抗器 KOA 49392474

KOA 金属皮膜抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
仕様
抵抗:390Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±25ppm/K 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:RS73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:セラミック
注文コード
49392474
品番
RS73F1JTTD3900B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様
抵抗:390Ω 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±0.1% 、 定格電力:0.125W 、 温度係数:±25ppm/K 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:RS73 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする