仕様●南京錠受け:あり●3/4極スイッチ遮断器●IP66/67Kraus Naimer密閉型3/4極緊急停止スイッチ遮断器(グレー)製品です。80A、100A及び125Aを用意しています。このスイッチは、赤色/黄色の施錠可能なハンドルを備えており、さらに安全対策を講じるために、パネルドアが開かないように「オン」位置でインターロックされます。アース端子付きオプションの黒色のハンドルを用意長さ(mm)250幅(mm)145タイプS1寸法ケーブルエントリ:4×25/40mm k'outs取付方式密閉型極数3シリーズKLDV定格電圧(V)690、380~415深さ(mm)107最大電流(A)100補助接点-ハンドル色黒接続端子含まれるインパルス電圧(V)6000過電圧保護カテゴリー:IIIRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類KG100ターミナルタイプ-電気フェーズ3許容入力(kW)30、37材質(シェル)絶縁ポリカーボネートグレー(RAL7035)材質(接点)-最大動作温度(℃)55通常の状態の構成NOIP評価IP66、IP67