Kraus & Naimer
Kraus & Naimerの 検出・センサ
Kraus & Naimerの セーフティスイッチ
Kraus & Naimerの セーフティスイッチその他関連用品
Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
極数
3
最大電流(A)
25
注文コード
49402597
品番
KG20T203/GBA024VE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数・最大電流
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●南京錠受け:あり
長さ(mm)
143
幅(mm)
42
タイプ
S00
寸法
-
取付方式
-
極数
3
シリーズ
-
定格電圧(V)
AC690
深さ(mm)
64
最大電流(A)
25
補助接点
-
ハンドル色
-
接続端子
ネジ端子
インパルス電圧(V)
6000
過電圧保護
カテゴリー:III
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ種類
KG20
ターミナルタイプ
-
電気フェーズ
3
許容入力(kW)
7.5
材質(シェル)
-
材質(接点)
シルバー
最大動作温度(℃)
55
通常の状態の構成
-
IP評価
IP65