Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 極数3 最大電流(A)32 注文コード49402694 品番KG32AT203/GBA011FT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はシリーズ・極数・最大電流など81種類から選べます 他の種類を見る
仕様●南京錠受け:あり●BSEN60947-3、EN60947-3、IEC60947-3、VDE0660、EN60204-1モータ定格はAC23A、モータ負荷定格はAC3を基準とします。IP65、スイッチ遮断器、パネルドア取り付け-赤/黄 長さ(mm)- 幅(mm)- タイプS0 寸法- 取付方式パネル 極数3 シリーズ- 定格電圧(V)AC690 深さ(mm)- 最大電流(A)32 補助接点- ハンドル色- 接続端子ネジ端子 インパルス電圧(V)6000 過電圧保護カテゴリー:III RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ種類KG32A ターミナルタイプワイヤリード 電気フェーズ3 許容入力(kW)11 材質(シェル)- 材質(接点)シルバー 最大動作温度(℃)55 通常の状態の構成- IP評価IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする