曜日別特売
KG251T204/GBA015E Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & Naimer 49403008

Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ-極数4最大電流(A)250注文コード49403008品番KG251T204/GBA015E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様●南京錠受け:あり長さ(mm)-幅(mm)-タイプS2寸法-取付方式ドア、パネル極数4シリーズ-定格電圧(V)AC690深さ(mm)-最大電流(A)250補助接点-ハンドル色赤/黄接続端子ボルト端子インパルス電圧(V)8000過電圧保護カテゴリー:IIIRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類KG251ターミナルタイプ-電気フェーズ3許容入力(kW)-材質(シェル)-材質(接点)シルバー最大動作温度(℃)55通常の状態の構成-IP評価IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする