Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズST2 極数4 最大電流(A)63 注文コード49403105 品番KG64B T904/GBA004 *ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はシリーズ・極数・最大電流など81種類から選べます 他の種類を見る
仕様●南京錠受け:あり●2極及び4極の絶縁切換スイッチ●IP66/67センターオフを備えたKraus Naimer密閉型2/4極切り替えスイッチです。25A、63A及び100Aが用意されています。このスイッチは黒色の施錠可能なハンドルを備えておりさらに安全対策を講じるためにパネルドアが開かないように「オン」位置でインターロックされます。アース端子付き 長さ(mm)280 幅(mm)190 タイプ- 寸法ケーブルエントリ:2×gland plates 取付方式密閉型 極数4 シリーズST2 定格電圧(V)690、380〜415 深さ(mm)130 最大電流(A)63 補助接点- ハンドル色 接続端子- インパルス電圧(V)- 過電圧保護- RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ種類KG64B ターミナルタイプ- 電気フェーズ3 許容入力(kW)18.5、22 材質(シェル)グレー絶縁(RAL7035) 材質(接点)- 最大動作温度(℃)- 通常の状態の構成NO IP評価IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする