ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの トルクドライバー
トルクドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49405326
品番
6001-1.5/3
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
簡易型トルクドライバーです。
グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
トルク調整範囲(N・m)
0.6〜1.5
全長(mm)
190
種類
プレセット形
精度(%)
±10
主な用途
一般締付作業
用途
低トルクの汎用トルク管理
トラスコ品番
828-7167
材質
ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂
質量(g)
200
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右