ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの トルクドライバー
トルクドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49405344
品番
6001-5.4/3
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
簡易型トルクドライバーです。
グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
トルク調整範囲(N・m)
3.0〜5.4
全長(mm)
190
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
用途
低トルクの汎用トルク管理
トラスコ品番
828-7169
材質
ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂
質量(g)
163
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右