高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49405658 品番 6290-1CT/29
参考基準価格(税別)¥520,800 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。

種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 差込角(mm)9×12 精度(%)±2 負荷方向 主な用途締め付け用 セット内容6290-1CT、ラチェットヘッドインサート6402-1差込角(mm)9.5、オープンエンドレンチインサート(mm):7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、ボックエンドレンチインサート(mm):7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、フレアナットレンチレンチインサート(mm):10、11、12、13、14、17 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂 用途中〜高トルクの一般締め付けトルク管理 トラスコ品番828-7175 質量(kg)4.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする