用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形差込角(mm)14×18精度(%)±2負荷方向右主な用途締め付け用セット内容6292-1CT、ラチェットヘッドインサート6404-1差込角(mm)12.5、オープンエンドレンチインサート(mm):13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、ボックエンドレンチインサート(mm):13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番828-7179質量(kg)9.5