ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー関連品
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49406175
品番
6423D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。
用途
差し替え式トルクレンチ用アダプター
トラスコ品番
828-7208
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
凸14×18、凹9×12
全長(mm)
45
質量(g)
84