仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.
幅(mm)67
色黄
高さ(mm)67
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)40
規格NF
シリーズBatibox
設置場所乾燥した裏地
IP等級IP00
ギャング数1