内容量1個
仕様センサ技術:クローズループ 、 出力電流レンジ:35mArms 、 電源電圧:15 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:DC → 150 kHz 、 精度:+/-0.5 % 、 シリーズ:LA 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:29.2mm 、 高さ:16.45mm 、 幅:26mm 、 LA-NP, LEM multi-range current transformers. The rated primary current range I PN can be set to 5 A, 6 A, 8 A, 12 A or 25 A, depending on the input pin configuration.
注文コード49436276
品番LA 35-NP