曜日別特売
TKR-SK-06 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR-SK-06 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439032
TKR-SK-06 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439032

北川用 円形生爪(スクロールチャック用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チャックサイズ6インチ
内容量1セット(3個)注文コード49439032品番TKR-SK-06
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法J(mm)12.7寸法K(mm)18寸法L(mm)26寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)39寸法T4(mm)7.94寸法T5(mm)6.5寸法T6(mm)38.1寸法T7(mm)14チャックサイズ6インチ材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08寸法FM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする