曜日別特売
TKR-SK-07 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR-SK-07 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439048
TKR-SK-07 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT 49439048

北川用 円形生爪(スクロールチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャックサイズ7インチ
内容量1セット(3個)注文コード49439048品番TKR-SK-07
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法J(mm)
12.7
寸法K(mm)
22
寸法L(mm)
2
寸法T1(mm)
205
寸法T2(mm)
25
寸法T3(mm)
43
寸法T4(mm)
7.94
寸法T5(mm)
6.5
寸法T6(mm)
44.5
寸法T7(mm)
19
チャックサイズ
7インチ
材質
S45C
公差(mm)
(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08
寸法F
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする